注意
※Qiレシーバーは付属しません。
※給電器は付属しません。
※付属の両面テープは非常に強力なため、一度貼ると原状復帰は困難です。装着面は慎重にご検討ください。
※ワイヤレス充電にはスマートフォンがQi(チー)に対応している必要があります。また、急速充電にはQC2.0、3.0に対応したスマートフォン、給電器(バッテリー・ACアダプター等)が必要です。お手持ちの機器が対応しているかご確認ください。
※本製品を取り付けるスタンドなどの形状によっては取り付けが困難な場合がございます。商品の開封前に本製品のパッド寸法をご確認ください。
※お手元の端末がQC充電対応かご確認ください。Qi非対応の端末でご使用の際はワイヤレス変換ケース、Qi充電レシーバーなどを装着し、ご使用ください。
※充電の際は、QC2.0対応のアダプターをご使用ください、急速充電を必要とする場合、QC2.0 / 3.0アダプタを使用してください。
※金属製のスマホリングなどを背面に装着したまま当商品を利用されると、金属部分が熱くなるなど不具合が起こる可能性があるため一緒に使用しないでください。
※携帯電話による充電方式の特性上、効率的に充電するには0℃〜50℃の温度環境が必要です。それ以外の温度環境下では、充電効率が低下することがあります。
※使用中に充電ができないなどの不具合が発生した場合、スマホケースを外した状態で充電をお試しください。
※予告なく商品仕様の変更がある場合がございますので、予めご了承下さい。
※OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります。
※本製品の利用による本体の紛失、破損、汚れ、および内部データの破損には一切保証いたしかねます。予めご了承ださい。