Qiワイヤレス充電パッド 防水防塵 7.5W / 10W

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44430217 品番LOF-108B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防塵防水性能を備えたスマートフォン用のワイヤレス充電パッドです。
バイクや自動車などに設置した、スマートフォンスタンドなどへの装着がおすすめです。
充電パッドは付属の両面テープで様々な場所に固定可能。
USBコネクタで給電機に接続し、QC(Quick Charge)2.0、3.0での急速充電が可能です。

出力(W)7.5/10 セット内容LOFON(ロフオン)ワイヤレス充電パッド本体(USBタイプAコネクタコード付き) 、強力両面テープ 適合規格Qi(チー) 入力9V 1.67A、QC2.0、QC3.0 コード長さ(cm)100 防水性IP67 USBタイプUSBタイプA 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)パッド:5.5×8.5×0.4
注意
※Qiレシーバーは付属しません。
※給電器は付属しません。
※付属の両面テープは非常に強力なため、一度貼ると原状復帰は困難です。装着面は慎重にご検討ください。
※ワイヤレス充電にはスマートフォンがQi(チー)に対応している必要があります。また、急速充電にはQC2.0、3.0に対応したスマートフォン、給電器(バッテリー・ACアダプター等)が必要です。お手持ちの機器が対応しているかご確認ください。
※本製品を取り付けるスタンドなどの形状によっては取り付けが困難な場合がございます。商品の開封前に本製品のパッド寸法をご確認ください。
※お手元の端末がQC充電対応かご確認ください。Qi非対応の端末でご使用の際はワイヤレス変換ケース、Qi充電レシーバーなどを装着し、ご使用ください。
※充電の際は、QC2.0対応のアダプターをご使用ください、急速充電を必要とする場合、QC2.0 / 3.0アダプタを使用してください。
※金属製のスマホリングなどを背面に装着したまま当商品を利用されると、金属部分が熱くなるなど不具合が起こる可能性があるため一緒に使用しないでください。
※携帯電話による充電方式の特性上、効率的に充電するには0℃〜50℃の温度環境が必要です。それ以外の温度環境下では、充電効率が低下することがあります。
※使用中に充電ができないなどの不具合が発生した場合、スマホケースを外した状態で充電をお試しください。
※予告なく商品仕様の変更がある場合がございますので、予めご了承下さい。
※OSのバージョンアップ、機器の仕様変更等により正常に動作しない場合があります。
※本製品の利用による本体の紛失、破損、汚れ、および内部データの破損には一切保証いたしかねます。予めご了承ださい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-28
用途:
アイホン8に横幅ちょうど
個人のお客様

アイホン8に横幅ちょうどで
何の設定もしなくても
上に載せるだけで、勝手に簡単に充電できる
とは!充電スピードも速いし
目からウロコの便利機器です
いちいちライトニング差し込んでの充電とか
もう戻るのいやですわ〜(笑

対象商品:
44430208
2020-06-20
用途:
バイクのスマホホルダーに取り付け充電
製造業

厚みも4ミリと薄く、スマホホルダーにピッタリサイズでした。スマホナビで4時間連続使用で充電機能も問題無し。煩わしかったカード接続が不要となり満足です。

対象商品:
44430217
2019-09-04
用途:
バイクのスマホフォルダーに常設
その他業種

バイクのスマホフォルダーに両面テープで貼り付けて常設しています。スマホをナビ代わりに使用していますが,常に充電されるので,バッテリーを気にする必要がありません。バイクを離れる際はスマホを外しますが,ケーブルの脱着がないので煩わしくありません。USBケーブルが一体で防水なので,雨に降られても安心です。

対象商品:
44430217
2019-08-25
用途:
携帯の充電
その他業種

外で使用するので、防水は必須でした。濡れても問題なく、充電も早く良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする