スマイルキッズ
スマイルキッズの オフィスインテリア
スマイルキッズの ドアグッズ
スマイルキッズの ドアストッパー
ドアストッパーマンモス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44430278
品番
AKS-03BL
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
補助板つきであらゆるドアに。
色
ブルー
材質
本体/ポリカーボネート、補助板/ステンレス、磁石/フェライト
寸法(mm)
260×76×58
質量(g)
274
耐荷重(kg)
18