mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 半袖
ハイドロ銀チタンポロシャツ半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44431215
品番
F2JA918401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
3XL-8
種別
半袖ポロシャツ
素材
ポリエステル
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
48.8
袖丈(cm)
24.5
着丈(cm)
72