mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 長袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の ポロシャツ 長袖
ハイドロ銀チタンポロシャツ長袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44431443
品番
F2JA918509
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
種別
長袖ポロシャツ
素材
ポリエステル
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
42.2
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
64