ハイドロ銀チタンポロシャツ長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ディープネイビー サイズM 注文コード44431529 品番F2JA918514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る
ディープネイビー サイズM 種別長袖ポロシャツ 素材ポリエステル 胸囲(cm)106 肩幅(cm)43.6 袖丈(cm)59 着丈(cm)66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44431529 F2JA918514 84902816 C2JA818114 ワークポロシャツ長袖 mizuno(ミズノ) ワークポロシャツ長袖 mizuno(ミズノ) 1枚 6,900 税込7,590 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする