mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
ポリ100%ワークジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44431757
品番
F2JE918385
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
色
ネイビー×ライムグリーン
サイズ
XL
種別
ジャケット
素材
ポリエステル
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
47.4
袖丈(cm)
65.5
着丈(cm)
68.1