mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
ポリ100%ワークジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー×ブルー
サイズ
4XL-8
注文コード
44431836
品番
F2JE918387
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,400
この商品は
色・サイズ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー×ブルー
サイズ
4XL-8
種別
ジャケット
素材
ポリエステル
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
50.8
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
70.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44431836
F2JE918387
66909616
F2JE0183874XL-8
ワークジャケット(春夏向け)
mizuno(ミズノ)
1枚
¥
8,100
税込
¥
8,910
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)