mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
ポリ100%ワークジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44431845
品番
F2JE918396
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
色
ブラック×チャイニーズレッド
サイズ
M
種別
ジャケット
素材
ポリエステル
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
44.6
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
63.9