mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
MOVEジャケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
44431924
品番
F2JE918495
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
素材
本体:ポリエステル92%、綿8%
切替部:ナイロン100%
メッシュ部:ナイロン100%
色
ブラック×ライムグリーン
サイズ
M
種別
ジャケット
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
45.6
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
64.4