MOVEジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード44431967 品番F2JE918497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
素材
本体:ポリエステル92%、綿8%
切替部:ナイロン100%
メッシュ部:ナイロン100%
ブラック×ブルー サイズM 種別ジャケット 胸囲(cm)108 肩幅(cm)45.6 袖丈(cm)60.5 着丈(cm)64.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする