mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の ワーキングウェア
mizuno(ミズノ)の トップス
mizuno(ミズノ)の 春夏 トップス
ワークジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
44432064
品番
F2JE918673
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
色
チャコールグレー×ベイパーシルバー
サイズ
4XL-8
種別
ジャケット
素材
ポリエステル92%、綿8%
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
50.8
袖丈(cm)
67
着丈(cm)
70.2