KUGEKIインナーシャツ半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44432335 品番 F2JJ918109
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
ブラック サイズM 素材本体:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 胸囲(cm)88 肩幅(cm)36.6 袖丈(cm)18 着丈(cm)67

商品説明動画

ドライエアロフロー 素材説明PV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする