mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の 半袖 シャツ・インナー
mizuno(ミズノ)の Tシャツ 半袖
KUGEKIインナーシャツ半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44432344
品番
F2JJ918109
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
素材
本体:ポリエステル95%、ポリウレタン5%
胸囲(cm)
92
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
19
着丈(cm)
69
商品説明動画
ドライエアロフロー 素材説明PV
参考になった