コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 美容家電
コイズミ(小泉成器)の ヘアケア
コイズミ(小泉成器)の ドライヤー
マイナスイオンヘアドライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44432728
品番
KHD-9710/P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
可愛くみえて高機能、手のひらサイズの本格マイナスイオンドライヤー。
消費電力(W)
1200
付属品
取扱説明書(保証書付),集風器
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.7
本体質量(g)
約375(集風器含む)
機能
マイナスイオン機能搭載
風量
1.2立米
温度ヒューズ
154℃
風量調整
DRY-SET-COOL-OFF
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約179×73×175