コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 理美容小物
コイズミ(小泉成器)の カーラー
別売りヘアカーラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44432877
品番
KHC-V40/VP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
付属品
ワイドクリップ1個
セット内容
カーラー×1個・ワイドクリップ1個
本体質量(g)
約40
寸法(Φmm)
カーラー:40
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約44×44×67