コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 理美容小物
コイズミ(小泉成器)の カーラー
別売りヘアカーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44432913
品番
KHC-V21/D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
付属品
止めピン2本
セット内容
カーラー×2個・止めピン2個セット
本体質量(g)
約16
寸法(Φmm)
カーラー:21
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約26×26×67