コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 理美容小物
コイズミ(小泉成器)の ヘアブラシ・コーム
コイズミ(小泉成器)の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
リセットブラシ(クッションタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44433543
品番
KBE-2812/W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
やわらかエアークッションで頭皮と髪のために、簡単ブラシエステ。
静電気抑制。頭皮をひんやりと心地よく刺激するプラチナコーティングピン。
付属品
取扱説明書(保証書付)
仕様
(磁気)約2000ガウス
本体質量(g)
約170(本体のみ)
使用電池
DC3V 単4形アルカリ乾電池2本(別売)
振動
(音波)約6000回転/分
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約86×55×253
マイナスイオン機能
無し
注意
※クッションベースには空気穴があります。ピン抜けではありません。