コイズミ
コイズミの 理美容小物
コイズミの ヘアブラシ・コーム
コイズミの ロール・スケルトン・セット用ブラシ
マイナスイオンリセットブラシ(折り畳みタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44433595
品番
KBE-2500/W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
マイナスイオンリセットブラシの折りたたみタイプが登場。
便利な充電式タイプなので、旅行などにもおすすめ。
いつでもどこでも、マイナスイオンで髪をサラツヤに。
付属品
USBケーブル、取扱説明書(保証書付)
仕様
(磁気)約2000ガウス
電源(V)
AC 100-240(50/60Hz共用)
本体質量(g)
約135
使用電池
リチウムイオン電池(DC3.7V)
充電時間(時間)
約2
振動
(音波)約4500回転/分
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約50×56×130
マイナスイオン機能
あり