NK307K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433778 NK307K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433778 NK307K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433778 NK307K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433778 NK307K-SH-ST 観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-ST エヌケーキャリーキャスター 44433778

観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様 NK307K-SH-ST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44433778 品番NK307K-SH-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

観音扉型金網台車/SHタイプ/フットブレーキ付き仕様の台車です。
前側ハンドルを低くして金網高さに合わせたSHタイプで、ハンドルが邪魔にならず床下収納にも便利です。
扉は床面から左右に大きく開き、荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
開口時の扉は側面に並行するまで開きますので扉が邪魔になることもなく、必要に応じて着脱もできます。
特許取得商品です。床面に配慮した130mmグレーゴムB入りキャスターを使用しています。
組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)910 荷台寸法(奥行)(mm)610 床面高さ(mm)205 ハンドル高さ(mm)893 質量(kg)30 用途運搬保管業務全般 使用車輪(mm)130 金網高さ(mm)510 内寸法(縦×横)(mm)(金網)573×825
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする