NS302AR-ST 固定式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター 44433848 NS302AR-ST 固定式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター 44433848

固定式ハンドル付き台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44433848 品番NS302AR-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

大径180mm空気入りグレーゴムタイヤ付きキャスター/フットブレーキ付き台車です。
クッション性の高い走行感で、室内外での静かさを求める使用環境にも最適です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤベアリング入り車輪を使用しています。

耐荷重(kg)150 床面高さ(mm)243 質量(kg)22.8 ブルー 用途運搬保管業務全般 ブレーキフットブレーキ ブレーキ有無有り キャスター4輪(自在車×2、固定車×2) 荷台寸法(幅)(mm)915 ハンドル高さ(mm)858 キャスター径(Φmm)180 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)615 騒音対策静か
注意
※安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキ付き仕様です。
※組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする