エヌケーキャリーキャスター
エヌケーキャリーキャスターの 運搬機器
エヌケーキャリーキャスターの 運搬台車
エヌケーキャリーキャスターの コンテナ台車
コンテナ台車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44433884
品番
No.104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。
4輪自在車付き仕様です。組み立ては簡単にできます。
耐荷重(kg)
(均等)200
荷台寸法(mm)
610〜710×310〜410
床面高さ(mm)
126
質量(kg)
3.8
用途
運搬保管業務全般
車輪径(Φmm)
75
荷台寸法(幅)(mm)
310〜410
荷台寸法(奥行)(mm)
610〜710
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません