NS204AR-ST 二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター 44433945 NS204AR-ST 二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター 44433945

二段式ワゴン台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44433945 品番 NS204AR-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

二段式ワゴンの空気入りタイヤ付き台車/フットブレーキ付き仕様です。
クッション性のある走行感と小回り性の高い台車です。
床面に配慮したグレーゴムタイヤ付きです。静かさを求める環境にも最適です。

積載荷重(kg)(均等)150 荷台寸法(幅)(mm)815 荷台寸法(奥行)(mm)510 床面高さ(mm)230 高さ(mm)983 車輪径(Φmm)180 質量(kg)27.1 用途運搬保管業務全般 仕様組立式 キャスター4(自在車・固定車各2個付き) 棚間隔(mm)500 キャスター径(Φmm)大径180 自重(kg)27.1 特性クッション性のある柔らかで静かな走行
注意
※荷台の上段だけに積載して使用しないでください。重心位置が上がり転倒の原因になり危険です。
※組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする