NS304-ST 二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター 44433979 NS304-ST 二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター 44433979 NS304-ST 二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター 44433979

二段式ワゴン台車/フットブレーキ付き仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44433979 品番 NS304-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

二段式ワゴン/フットブレーキ付き台車です。前後のユガミに強く荷台は上段・下段共にしっかり固定される構造で一切ガタつきがありません。
また、組み立てし易い構造です。安全性と耐久性、操作性に優れたフットブレーキ付き仕様です。
床面に配慮した130mmグレーゴム車輪を使用しています。

積載荷重(kg)(均等)300 荷台寸法(幅)(mm)910 荷台寸法(奥行)(mm)610 床面高さ(mm)205 高さ(mm)963 車輪径(Φmm)130 質量(kg)33 用途運搬保管業務全般 仕様組立式 棚間隔(mm)500 キャスター径(Φmm)大径130 取付ピッチP×P(mm)100×56 自重(kg)33 取付穴径(mm)11
注意
※荷台の上段だけに積載して使用しないでください。重心位置が上がり転倒の原因になり危険です。
※組立式。但し、キャスターとフットブレーキは取付済です。組立説明書在中。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする