NK207AR-ST 両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター 44433988 NK207AR-ST 両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様 エヌケーキャリーキャスター 44433988

両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ/フットブレーキ付き仕様

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44433988 品番 NK207AR-ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

両面開閉型金網台車/空気入りタイヤ付き/フットブレーキ付き仕様の台車です。
金網の扉は、長手方向の両側が半分開閉、必要に応じて全面着脱ができます。
安全性と操作性に優れたフットブレーキ付きです。床面に配慮した180mm空気入りグレータイヤB入りキャスターを使用しています。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)515 荷台寸法(奥行)(mm)815 床面高さ(mm)235 ハンドル高さ(mm)920 質量(kg)23.4 用途運搬保管業務全般 使用車輪(mm)180 金網高さ(mm)500 内寸法(縦×横)(mm)(金網)460×780
注意
※キャスターとフットブレーキは取付済です。
※組立式。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする