KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング(アイタイプ) グラブフック HGG
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44434024
品番
HGG08
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
チェーン線径(Φmm)
7/8
使用荷重(t)
1.5/2.0
トラスコ品番
161-4501
質量(kg)
0.57
寸法a(mm)
24
寸法b(mm)
13.6
寸法s(mm)
24.4
寸法m(mm)
9.5
寸法p(mm)
83.1