チェンスリング(アイタイプ) スイベルフック HJK

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44434033 品番 HJK10
参考基準価格(税別)¥25,610 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ラッチロック付吊り荷側用フック。

チェーン線径(Φmm)10 適合チェーン線径(Φmm)10 使用荷重(t)3.2 トラスコ品番161-4502 材質合金鋼 質量(kg)2.1 寸法a(mm)42 寸法t(mm)24.5 寸法C(mm)39 寸法b(mm)16 寸法s(mm)30 寸法c(mm)39 組立方法アイタイプ 寸法m(mm)45 寸法n(mm)56 寸法p(mm)218.5 寸法m'(mm)45 ラッチあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする