KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の マスターリンク
チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44434049
品番
HMH2016
参考基準価格(税別)
¥33,540
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
大型クレーンの作業現場に
大口径マスターリンク!
開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。
トラスコ品番
160-8742
質量(kg)
10.1
寸法a(mm)
180
寸法t(mm)
34.5
使用荷重(t)
11.5
基本使用荷重(t)
11.5
寸法d(Φmm)
40
寸法p(mm)
340
チェーン線径(Φmm)
1本吊:20、2本吊:16、3/4本吊:13
適合チェーン線径(Φmm)
1本吊:20、2本吊:16、3/4本吊:13