KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
チェンスリング(ピンタイプ) グラブフック VGG
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44434058
品番
VGG13
参考基準価格(税別)
¥10,080
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
※グラブフックVG/VGGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
チェーン線径(Φmm)
13
使用荷重(t)
5.2
タイプ
ピンタイプ
トラスコ品番
161-4503
材質
合金鋼
質量(kg)
1.3
寸法b(mm)
54
寸法s(mm)
39.2
組立方法
ピンタイプ
寸法m(mm)
16.7
寸法p(mm)
106.1
適合チェーン線径(Φmm)
13
ラッチ
なし