オークラ輸送機
オークラ輸送機の 搬送
オークラ輸送機の コンベヤ
オークラ輸送機の ローラーコンベヤ
スチール製モータローラ Φ38 PSQ型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44434749
品番
PSQ-240-10-Z5
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
Φ38スタンダードタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)
38
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
12(両背切り)
ローラー幅(mm)
240
材質(ローラー部)
スチール
容量(W)
入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz)
入力電源(V)
三相200
周速度(m/min)(50/60Hz)
9.5/11.5
注意
※ローラ本数の調整で自在な搬送力が選択できるため、コンベヤラインの可能性が広がります。
※90度カーブ、ローラ幅305、390、490、620mmまで指定可能です。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご覧ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません