スチール製モータローラ Φ42.7 PSP型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44435038 品番 PSP-390-8-Z5
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

Φ42.7スタンダードタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PEP]

ローラー径(Φmm)42.7 用途PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) ローラー幅(mm)390 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:12.5/10.5、出力:2.3/1.9(50/60Hz) 入力電源(V)三相200 周速度(m/min)(50/60Hz)7.1/8.5
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする