オークラ輸送機
スチール製モータローラ Φ42.7 PAP型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
9日以内出荷とは
ローラー幅(mm)
305
305
390
490
620
690
周速度(50/60Hz)(m/min)
23.0/27.5
4.7/5.6
7.1/8.5
10.7/12.9
15.0/18.0
23.0/27.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44435309
品番
PAP-305-26-Z5
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Φ42.7アキュムタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)
42.7
材質
スチール
シャフト径(Φmm)
12(両背切り)
ローラー幅(mm)
305
材質(ローラー部)
スチール
容量(W)
入力:7.7/6.4、出力:1.7/1.4(50/60Hz)
入力電源(V)
三相200
周速度(m/min)(50/60Hz)
23.0/27.5
注意
※PR型フリーローラと同仕様で、PR(Φ42.7)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません