スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44436063 品番 PSL-305-10-Z5
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Φ48.6スタンダードタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。

ローラー径(Φmm)48.6 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) ローラー幅(mm)305 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:12.5/10.2、出力:1.6/1.7(50/60Hz) 入力電源(V)三相200 周速度(m/min)(50/60Hz)8.6/10.3
注意
※LR型フリーローラと同仕様で、LR(Φ48.6)ローラーコンベヤに組込み可能な汎用タイプのモータローラです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご参照ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする