スチール製モータローラ Φ57 PAS型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44437278 品番 PAS-990-8-Z5
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

Φ57アキュムタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。

ローラー径(Φmm)57 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) ローラー幅(mm)990 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:10.0/8.5、出力:1.2/1.9(50/60Hz) 入力電源(V)三相200 周速度(m/min)(50/60Hz)6.8/8.2
注意
※SR型フリーローラと同仕様で、SR(Φ57)ローラーコンベヤに組込み可能なドライブフリータイプのモータローラです。
※通電(電源ON)時はモータローラとして、非通電(電源OFF)時はフリーローラとして使用できる1台2役のローラです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする