スチール製モータローラ Φ57 PSS-E型

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44437874 品番 PSS-E-390-4-Z5
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Φ57ドライブ・フリータイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PWS-FE]

ローラー径(Φmm)57 材質スチール シャフト径(Φmm)12(両背切り) ローラー幅(mm)390 材質(ローラー部)スチール 容量(W)入力:20.5/18.3、出力:8.7/8.7(50/60Hz) 入力電源(V)三相200 周速度(m/min)(50/60Hz)3.8/4.5
注意
※SR型フリーローラと同仕様で、SR(Φ57)ローラーコンベヤに組込み可能な高トルクタイプのモータローラです。
※PSSの1.5倍の駆動力がある高トルクタイプです。
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、選定について、注意点をご確認ください。
※制限内間欠運転仕様でご使用ください。連続運転15/20分以下で通電率40/50%以下(50/60Hz)
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする