曜日別特売
PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494

 

PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494
PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494
PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494
PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494
PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494
PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494
PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494
PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494
PNS-305-4-X1 スチール製モータローラ Φ57 PNS型 オークラ輸送機 44442494

スチール製モータローラ Φ57 PNS型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
ローラー幅(mm)305
入力電源(V)単相100
周速度(50/60Hz)(m/min)3.8/4.5
内容量1本注文コード44442494品番PNS-305-4-X1
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Φ57×R900用テーパローラタイプ
モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。
コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現
端子台および廻り止め金具まで含みます。
[旧型式:PTT]

ローラー径(Φmm)内側57(R900)材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)ローラー幅(mm)305材質(ローラー部)スチール容量(W)入力:17.5/17.5、出力:2.3/2.7(50/60Hz)入力電源(V)単相100周速度(m/min)(50/60Hz)3.8/4.5
注意
※アンカーボルト不含
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする