メディコムジャパン
メディコムジャパンの 一般・作業マスク
メディコムジャパンの サージカルマスク
ドクターガード リラックス 小さめ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
44444348
品番
DCMJMC2983
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥498
上下に開く立体的なオリジナルプリーツタイプで口元ゆったり!
ノーズピースにアルミバーを採用することで、強力形状キープ!
小さめサイズ
形状
プリーツ型
入数(枚)
50
ひもタイプ
耳かけ
対象
PM2.5/ウイルス/花粉
用途
掃除・花粉レベルの吸入防止
種別
簡易マスク
材質
本体:ポリプロピレン混紡不織布、耳ひも部:ポリエステル、ノーズピース:アルミニウム
寸法(mm)
89×165
色
ホワイト
注意
※マスク上部にはノーズピースが付いていますので、取り扱いには特に注意してください。
※このマスクは使い捨てです。洗濯などでの再利用は出来ません。
※皮膚に異常がある場合や、異常が現れたときは使用を中止してください。
※用途以外に使用しないでください。
※子供の手の届く所、高温多湿、直射日光の当たる所を避けて保管してください。
※有毒ガスなどには効果はありません。
※耳かけループを強い力で引っ張りすぎると切れる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44444348
DCMJMC2983
53163540
JMK218814S
クラスメディカル リラックス 大容量
メディコムジャパン
1箱(50枚)
¥
839
税込
¥
923
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)