※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホスクリーン 室内用物干竿・QL型専用フックセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)【OL物干竿】0.95〜1.54 セット内容SPCS-W×2本、QL-15-W×1本、QLH-Cr×1セット(2個)、ポール掛けフック×2個 注文コード44446177 品番HQSS-15
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は寸法・セット内容など6種類から選べます 他の種類を見る

「干す+掛ける」の物干竿の新しい活用術で、ライフスタイルに合わせた使い方が可能なホスクリーンOLH型+QL型+SPC型の室内物干セットです。
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

用途室内用 セット内容SPCS-W×2本、QL-15-W×1本、QLH-Cr×1セット(2個)、ポール掛けフック×2個 寸法(mm)【OL物干竿】0.95〜1.54 材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上 内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46〜49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54 色(本体)ホワイト アズワン品番65-2493-62 出幅(mm)【QLHフック】63
注意
※室内用物干金物SPC型と室内用物干し竿QL型とQL型専用フックQLH-Crのセット品です。
※本製品は室内用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※本製品は塗装仕上げの為、金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする