※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(mm)【OL物干竿】0.95〜1.54 注文コード44446238 品番QSCL-15-W
参考基準価格(税別)¥19,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は全長・寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。

内径(Φmm)(SPC)39 取付ピッチ(SPC)ねじ/46〜49 耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16 外径(Φmm)(SPC)54 材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上 色(本体)ホワイト 寸法(mm)【OL物干竿】0.95〜1.54 セット内容QSC-15、SPCL-W(2本)、ポール掛けフック×2、竿立てホルダー(STH-1)×1 用途室内用 アズワン品番65-2493-42
注意
※室内用物干金物SPC型と室内用物干し竿QL型のセット品です。
※本製品は室内用です。屋外や浴室に取付けてのご使用はできません。
※本製品は塗装仕上げの為、金属などの硬質な物との接触は、塗装がはがれる原因となるためご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする