曜日別特売
- ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応) GIKEN(川口技研) 44446326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホスクリーン SP型ポールのみ(SPC・SPD・SPE対応)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)660-750-840
内容量1本注文コード44446326品番-
参考基準価格(税別)¥4,350販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。

用途
室内用
材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン寸法(mm)660-750-840全長(mm)655サイズロング
注意
本体(ベース)取り付け時の長さが三段階に調整可能です。(SSは調整不可、ショートは2段階です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44446317
2024-06-18
用途: 縁側に設置
その他業種

年老いた親が外に洗濯物を干しに行くのが大変になったので縁側に最初はセットで設置いたしました。もの干し竿の長さを洗濯物の量で調整できるようにベースを追加で買ったのですが、ポールを差し替えるのは案外大変そうだったので、こちらを追加で購入し、物干し竿の長さ調整だけでよくなりました。
各パーツ毎にばら売りしてくれているのはありがたいです。
こういった使用状況なので上下の高さ調整ができるのも、かなり役に立っています。

対象商品 : 44446317
2022-12-08
用途: リビングでの洗濯干し
製造業

冬になりリビングでの物干しが欲しかったところ、便利なものを見つけました。夏場になり外で干す場合は片付けられるので便利だと思います。

対象商品 : 44446308
2021-09-16
用途: 会社の衣類の物干しに使用します。
株式会社ヤハタサービス業

迅速な対応と細かい部品もここでそろえる事ができるのでよかったです。
ホースクリーンを増やしたいときにはここでまた買いたいと思います。

対象商品 : 44446326
2021-12-17
用途: 既に使用中の追加購入です。

これはやはり便利グッズ。
簡単確実でとても重宝してます。

対象商品 : 44446283
2020-02-22
用途: 洗濯ものの室内干し
卸売・小売業

室内への圧迫感がなくなった。ただ背の低い人だと手が届かないので、30か35センチも選べればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする