※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZL112 - 多段エジェクタ(ZL112PN)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
リード線取出方法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m
注文コード
44474456
品番
ZL112PN-K15LZ-DPPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,300
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
定格電圧(V)
(5) DC 24
リード線取出方法
(L) L型プラグコネクタ リード線長さ0.3m
保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K1) 供給弁・破壊弁付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
仕様
真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチ
出力
(P) PNP オープンコレクタ1出力
ねじの種類
排気ポート(EXH ポート排気のみ):(N) 1/2-14 NPT
単位
(P)単位切換え機能付き(初期値psi)
排気方式
(P) ポート排気
表示単位
(P) 単位切換え機能付き(初期値psi)
出力仕様
(P)PNPオープンコレクタ1出力
エア排気ポートサイズEX
(N)1/2-14NPT
エジェクタ排気形式
(P)ポート排気
CADデータダウンロード