※4-M07-4-ZL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZL212 - 多段エジェクタ(ZL212)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
81
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
44474702
品番
ZL212-DEML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,950
3段ディフューザ構造により吸込流量増加
デジタル真空スイッチ、真空圧力計等の機能の選定が可能
仕様
真空圧力検出部:(D) 真空用デジタル圧力スイッチ
出力
(E) PNP オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
単位
(M)SI単位固定
排気方式
(-) サイレンサ内蔵
表示単位
(M) SI単位固定
出力仕様
(E)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力
エジェクタ排気形式
(-)サイレンサ内蔵
CADデータダウンロード