SMC
SMCの 真空機器
SMCの 真空パッド
Z Series(ZP2-TB)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
2;ブラスト仕様
パッド形状
平形
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
注文コード
44502718
品番
ZP2-TB02EUGN-A5
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・パッド形状・材質
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ブラスト仕様パッド(小形パッド、低寸法仕様パッド)ワークの離脱性が向上
パッド径(Φmm)
2;ブラスト仕様
パッド形状
平形
材質(パッド)
(GN) 導電性NBR
ねじ径
(A5) M5x0.8 外形六角
取付
(A5) M5x0.8 外形六角
接続ねじ
ねじ径:M5X0.8;アダプタ形状:外径六角
真空取出方向
縦
CADデータダウンロード