ミドルカット安全スニーカー 6545

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード44516157 品番No.6545
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

短靴にくるぶしを保護するプロテクターを付け軽くて歩き易いくるぶし保護スタイル。

サイズ(cm)25.5 ブラック 足幅4E 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合皮 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)450(26cm) 高さ(cm)12(26.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44516184
2013-08-30
用途:
漁船整備

すごく履きやすかったが、靴底がすぐ減ってしまった、底が丈夫なら・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする