※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 電源(制御機器)
三菱電機の 無停電電源装置(UPS)
三菱電機の 無停電電源装置(UPS)本体
FW-Aシリーズ ラインインタラクティブ方式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44517164
品番
FW-A10H-0.7K
参考基準価格(税別)
¥124,600
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
ラインインタラクティブ方式を採用
幅広い入力電圧に対応
ノイズ対策
取り外し可能なワイヤードリモコンを標準搭載
外部インターフェース
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×160×360
質量(kg)
約14
入力容量
0.8kVA
冷却方式
自冷
出力容量(kVA)
0.7
用途
シーケンサ、パソコン、サーバと周辺機器
形状
カバー付き
周波数(Hz)
(交流入力)50/60 ±10%、(交流出力)50/60 ±0.8%
定格入力電圧(V)
AC81〜124
起動形式
バッテリ起動
運転方式
ラインインタラクティブ方式
騒音値(dB)
45以下(前方1m、A特性)
準拠規格
VCCI classA
出力波形
正弦波
インターフェース
USB(タイプB)
バッテリー
小形制御弁式鉛蓄電池
相数
単相2線式(アース付)
相対湿度
25〜85%(結露しないこと)
塗装色
黒
力率
(入力)接続する負荷に依存
定格出力電力(W)
490
充電時間(時間)
5以内(充電量90%)
コネクタ
(外部インターフェース)RS-232C(D-sub9ピン-オスコネクタ)
標高(m)
1000以下
端子台
(交流入力)2P15Aアース付 NEMA 5-15P
周囲温度(℃)
0〜40(推奨20〜30)
スロット
(外部インターフェース)オプションボード用
定格出力電圧(V)
AC100 ±5%
バックアップ時間
(切換)4ms以内(高速リレー切換方式)
停電補償時間
5分間(定格負荷、初期特性、周囲温度25℃)
発熱量(W)
35
コンセント
(出力)2P15Aアース付 NEMA 5-15R 4個(2系統、各2出力)
許容電流
【インバータ】定格電流実効値の250%(瞬時値)
過負荷保護
110% 30秒/140% 3秒
バッテリー寿命
5(周囲温度20℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※半波整流方式の負荷は接続しないでください。
※UPSの一次側にダウントランスをお使いの場合はUPS容量の1.5倍以上を目安として選定願います。