KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
取替用サーモスタット式シャワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44518196
品番
KF800UR2
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
適合場所
浴室
使用地区
一般地
付属品
接続アダプター、240mmパイプ付
仕様
逆止弁
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本工業規格品
吐水口長さ(mm)
240
商品タイプ
壁付タイプ
注意
※シャワーハンガーは含まれておりません。必要な場合は別売のハンガーをお求めください。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。