※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KF801ZT デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm) KVK 44518853 KF801ZT デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm) KVK 44518853 KF801ZT デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm) KVK 44518853

デッキ形サーモスタット式シャワー KF801シリーズ (取付ピッチ100mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44518853 品番KF801ZT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)

適合場所浴室 使用地区寒冷地 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100
注意
※流量調節止水弁は付いておりません。
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44518853 KF801ZT 77598238 FTB200DWP1T デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ100mm) KVK デッキ形サーモスタット式シャワー(取付ピッチ100mm) KVK 1個 49,980 税込54,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする