KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 水栓
KVKの 混合栓
デッキ形サーモスタット式シャワー KF821シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
逆止弁、シャワー左側
注文コード
44518957
品番
KF821ZR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥79,300
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
仕様
逆止弁、シャワー左側
JIS規格
日本工業規格品
取付ピッチ(mm)
100
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。