一時止水付2ハンドルシャワー KF100N2

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44519456 品番 KF100N2R24
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。

適合場所浴室 付属品240mmパイプ付 用途浴室用 仕様保証書付、一時止水付、エコこま水栓、逆止弁 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本産業規格品 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)240 商品タイプ壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34591137
2020-10-10
用途:
飲食店の洗い場

一時止水で利便性がある。
献体医師様からもご依頼させて戴きました。
精肉店様から信頼感がありました。
いつも通りです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする