KVK
一時止水付2ハンドルシャワー KF104
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
使用地区
一般地
仕様
逆止弁
注文コード
44519465
品番
KF104
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
使用地区・仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途
浴室用
適合場所
浴室
使用地区
一般地
仕様
逆止弁
ホース長さ(m)
1.6
JIS規格
日本工業規格品
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付タイプ
注意
※北海道・東北以外でも、凍結の恐れのある地域は、寒冷地用をご使用ください。